Clavier codé Digicode inox -100 2 relais élec intégrée 12-24 VDC

Main media

Clavier codé Digicode inox 100 codes- 2 relais électronique intégrée12-24 VDC

 
 

Détails du produit

DIGICODE® - applique
2 relais
rétro-éclairé
100 codes d'accès
étanchéité totale (surmoulé)
montage vis Torx®
produit extérieur, façade métallique

signalisation sonore
dimensions (L x l x P) : 140 x 85 x 20 mm
alimentation :
- 12 à 24V AC
- 12 à 48V DC
consommation : 40 à 100 mA

Digicode®

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digicode®

Multiple de vente

1

Système de contrôle d'accès

procédé de lecture

code

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.